皿ねじ 面取りのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
182件の「皿ねじ 面取り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「皿穴用 ドリル」、「皿もみ ドリル」、「m3 皿ネジ 面取り」などの商品も取り扱っております。
穴あけと皿小ねじの沈め穴加工が同時に行えます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金 先端角(°) 118 材質 ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理 ホモ処理 大径ねじれ角(°) 30 面取り角度(°) 90
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。
用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。 刃数 7 面取角度 90° 材質 ハイス鋼(SKH) シャンク径(Φmm) 6 切刃形状 その他
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材 アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅 材質 SKH-51(ハイス) 面取角度 90° 切刃形状 その他
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴の面取りやバリ取りに最適なお得な面取りカッターのセットです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。 六角軸で電気ドリルや充電ドリルドライバーで使用できます。
用途鉄、アルミ、樹脂、木材等の面取り・バリ取り作業に。 材質 HSS 軸径(Φmm) 6.35 刃数 5 全長(mm) 50 刃径(Φmm) 10、12、16 表面処理 TiNコーティング 面取径(mm) 10:5~9、12:6~11、16:8~15 面取角度 90° 適合被削材種 鉄、アルミ、樹脂、木材 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1セット(3本)
1,098 税込1,208
当日出荷

母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。 先端角(°) 90 材質 コバルトハイス(HSS-Co) 刃数 3 表面処理 ノンコーティング 面取角度 90° 切刃形状 3枚刃
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

穴フチの面取りやバリ取りができます。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属など 軸径(Φmm) 6.35 材質 コバルトハイス鋼 仕様 Φ8mm3枚刃 トラスコ品番 859-2467 適合機種 電動ドリル・インパクトドライバー タイプ 鉄工用 切刃形状 その他
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用 木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。
材質 高級炭素工具鋼 軸径(Φmm) 6.35六角軸。(インパクト対応軸) 切刃形状 その他
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。 材質 コバルトハイス(SKH55) 表面処理 TiNコーティング 適合被削材種 ステンレス、鉄板、鋼板、アルミ板、プラスチック等 面取角度 90° 軸径(Φmm) 6.35 切刃形状 その他
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さら座ぐり、面取り、バリ取りに。びびりがない。真円加工ができる。センタリングが抜群。加工スピードが高い。長寿命。
用途機械作業でも 手作業でも!。(アルミ用) 面取角度 90° シャンク径公差 h9
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

穴明けとザグリが一度で加工が可能 TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP
材質 ハイス 表面処理 V1(TiAlNコーティング) 先端角(°) 118
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。
用途被削材:普通鋼・合金鋼など。 材質 HSS(SKH51) 角度(°) 90 公差 (太径)+0.2~+0.6 角度公差 ±15°
1本
2,488 税込2,737
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。 材質 コバルトハイス(SKH55) 表面処理 TiNコーティング 適合被削材種 非鉄金属 面取角度 90° 切刃形状 その他 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

皿小ねじの沈め穴加工をするフライスです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、非鉄金属、アルミ合金。 仕様 皿小ねじ用 材質 高速度鋼(SKH51)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。 表面処理 TiNコーティング 適合被削材種 アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


中ドリルと面取りカッターの組み合わせにより、1本のドリルで下穴と90度の面取りが同時加工出来ます。 ハイス鋼(HSS)を使用しておりますのでドリルの磨耗が少なく、より永くご使用していただけます。 中ドリルが磨耗した場合付属のL型レンチで簡単に交換出来ます。 中ドリルはX型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。
用途鉄工・木工・アルミニウムの下穴と面取り用 適合機種 電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上) 材質 HSS ドリルのシンニング形状 X型シンニング加工 シャンク径d(Φmm) 6.35(6角軸) チャック径(mm) 6.35(6角軸) 中ドリル溝長(mm) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)